CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree 中出力LED XLamp ML-E シリーズ 表面実装 PLCC-4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1400個)
LED色
緑
注文コード
50085989
品番
MLEGRN-A1-0000-000001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
LED色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
レンズ色
クリア
レンズ形状
正方形
波長(nm)
535
LED色
緑
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
PLCC 4
放射束(mW)
1600
輝度フラックス
30.6lm
実装タイプ
表面実装