CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.7 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(250個)
注文コード
50086034
品番
XQAAPA-02-0000-000000Y01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
LED色
PCアンバー
パッケージ
1616 (0606)
実装タイプ
表面実装
LED使用数(個)
1
順方向電圧(V)
3.7
放射束(mW)
1000
ピン数(ピン)
2
ビュー角(°)
105
輝度フラックス
30.6 lm
レンズ形状
ドーム
寸法(mm)
1.6×1.6×1.6
レンズ色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応