CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
50086138
品番
CXB1304-0000-000C0UB230G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
13.35×13.35×1.7
シリーズ
CXA2
色温度(K)
3000
輝度
【フラックス】392lm、453lm
LED色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
放射束(mW)
10000
ビュー角(°)
115
光源径(Φmm)
6
順方向電圧(V)
9
カラーレンダリング
90
順方向電流(mA)
1000