CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
50086147
品番
CXB1304-0000-000N0HB430G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
13.35×13.35×1.7
シリーズ
CXA2
色温度(K)
3000
輝度
【フラックス】453lm
LED色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
放射束(mW)
10000
ビュー角(°)
115
光源径(Φmm)
6
順方向電圧(V)
9、36
カラーレンダリング
80、90
順方向電流(mA)
2501000