Beide3(バイデスリー) 室内・屋内兼用 スリッパ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズM サイズ(cm)約22.5〜23.5 グレー 注文コード50086245 品番28581
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

サイズ・カラーともに豊富な人気シリーズ【バイデ】に第三弾が登場
さらに履きやすく、疲れにくいスリッパになりました!
底材とインソールにはハニカム構造を採用。
軽さと併せて衝撃吸収効果や通気性にも優れています。(これまでのシリーズよりも約25〜30%軽量化)
更にインソールはクッション性に優れたダブルラッセル生地を使用。
立体形状のインソールに加えて足裏のフィット感もUP。
つま先部分はライン柄の凸凹を入れた反りあがった形状でつまずき防止効果も。
ユニセックスデザイン。
室内はもちろん、お庭やベランダ、オフィス履きとしてもおすすめです。

材質甲表・甲裏・中敷:ポリエステル、底材:PVC ウォッシャブル(タンブラー乾燥はできません) グレー サイズM サイズ(cm)約22.5〜23.5 靴タイプスリッパ
注意
※・洗濯機で簡単に丸洗いできます。必ずネットに入れ弱回転にして下さい。
※・中性洗剤をご使用下さい。
※・漂白剤や熱湯は絶対に使用しないで下さい。
※・乾燥機はご使用になれません。
※・ねじり絞りは避け、形を整えて影干しにして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
室内用に使用
製造業

毎日はいていますが、丈夫です。
履きやすくて、しっかりした作りなので大変気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする