CXB1512-0000-000N0UK430G Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm) CREE 50086278

Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm)

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1セット(100個)シリーズCXA2注文コード50086278品番CXB1512-0000-000N0UK430G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(mm)15.85×15.85×1.7シリーズCXA2色温度(K)3000輝度【フラックス】1411lmLED色放射束(mW)22000ビュー角(°)115光源径(Φmm)8.9順方向電圧(V)36カラーレンダリング90順方向電流(mA)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50086445
2023-05-06
用途: 店舗のライト修理
自動車・二輪車・自転車関連業

LEDライト切れで本当はセット交換しなければならない所、モノタロウさんの豊富な品揃えのおかげでLEDチップ交換で済み 安価な出費で終わり、嬉しいです

対象商品 : 50086409
2021-10-26
用途: 展示室のスポットライト

業者に聞いたら本体交換で15,000円かかると言われたので、ダメ元でLED部品を交換しました。モノタロウで部品を買って交換。うまく修理でき節約できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする