曜日別特売
28597 Beide3(バイデスリー) 室内・屋内兼用 スリッパ Beide 50086340

 

28597 Beide3(バイデスリー) 室内・屋内兼用 スリッパ Beide 50086340
28597 Beide3(バイデスリー) 室内・屋内兼用 スリッパ Beide 50086340
28597 Beide3(バイデスリー) 室内・屋内兼用 スリッパ Beide 50086340
28597 Beide3(バイデスリー) 室内・屋内兼用 スリッパ Beide 50086340
28597 Beide3(バイデスリー) 室内・屋内兼用 スリッパ Beide 50086340
28597 Beide3(バイデスリー) 室内・屋内兼用 スリッパ Beide 50086340
28597 Beide3(バイデスリー) 室内・屋内兼用 スリッパ Beide 50086340
28597 Beide3(バイデスリー) 室内・屋内兼用 スリッパ Beide 50086340

Beide3(バイデスリー) 室内・屋内兼用 スリッパ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ターコイズブルー
サイズ(cm)約24.5~25.5
内容量1足注文コード50086340品番28597
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000

サイズ・カラーともに豊富な人気シリーズ【バイデ】に第三弾が登場
さらに履きやすく、疲れにくいスリッパになりました!
底材とインソールにはハニカム構造を採用。
軽さと併せて衝撃吸収効果や通気性にも優れています。(これまでのシリーズよりも約25~30%軽量化)
更にインソールはクッション性に優れたダブルラッセル生地を使用。
立体形状のインソールに加えて足裏のフィット感もUP。
つま先部分はライン柄の凸凹を入れた反りあがった形状でつまずき防止効果も。
ユニセックスデザイン。
室内はもちろん、お庭やベランダ、オフィス履きとしてもおすすめです。

材質甲表・甲裏・中敷:ポリエステル、底材:PVC ウォッシャブル(タンブラー乾燥はできません)ターコイズブルーサイズXLサイズ(cm)約24.5~25.5靴タイプスリッパ
注意
※・洗濯機で簡単に丸洗いできます。必ずネットに入れ弱回転にして下さい。
※・中性洗剤をご使用下さい。
※・漂白剤や熱湯は絶対に使用しないで下さい。
※・乾燥機はご使用になれません。
※・ねじり絞りは避け、形を整えて影干しにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 室内用に使用
製造業

毎日はいていますが、丈夫です。
履きやすくて、しっかりした作りなので大変気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする