パイプファン 人感センサー付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50086383 品番FY-12PTR9D
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。

適合パイプ呼び径Φ150 用途常時・局所換気兼用 付属品連結端子、電気式高気密シャッター 質量(kg)1.16 消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2 羽根形状ターボファン 騒音値(dB)(50/60Hz)31 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)133 隙間相当(cm2)2.4(停止時) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)103
注意
※浴室には使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする