曜日別特売
CMA1825-0000-000N0H0A30G Cree COB LED 白 (17.85 x 17.85 x 1.7mm) CREE 50086524

Cree COB LED 白 (17.85 x 17.85 x 1.7mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)3000
順方向電圧(V)34.6
カラーレンダリング82
内容量1セット(100個)注文コード50086524品番CMA1825-0000-000N0H0A30G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(mm)17.85×17.85×1.7シリーズXLamp色温度(K)3000輝度【フラックス】3370lmLED色RoHS指令(10物質対応)対応ビュー角(°)115光源径(Φmm)12放射束(W)61順方向電圧(V)34.6カラーレンダリング82順方向電流(mA)1600(ximum)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする