エアースペンサー
エアースペンサーの 消臭/芳香/除菌
エアースペンサーの 車用芳香剤
エアスペンサーR90
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
香り
サムライネオ
注文コード
50086577
品番
A213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
香り
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワンランク上のR90シリーズ
用途
車の芳香剤
成分
香料/消臭剤
幅(mm)
71
取付
置き型
高さ(mm)
71
奥行(mm)
34
香り
サムライネオ