CARALL
CARALLの 消臭/芳香/除菌
CARALLの 車用芳香剤
エルデュランライザー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50086647
品番
3457
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
威厳のある洗練されたデザインと深みのある極上の香り。
用途
車の芳香剤
取付
カップホルダー設置
質量(g)
445
内容量(mL)
200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×130×66
香り
ラグジストアロマ
注意
※カップホルダー設置専用。