CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree COB LED 白 (23.85 x 23.85 x 1.7mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
シリーズ
CXB25
注文コード
50086716
品番
CXB2530-0000-000N0HU240G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
23.85×23.85×1.7
シリーズ
CXB25
色温度(K)
4000
輝度
【フラックス】4063lm
LED色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビュー角(°)
115
光源径(Φmm)
19
順方向電圧(V)
38
カラーレンダリング
80 (最小)
順方向電流(mA)
1600