CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree COB LED 白 (23.85 x 23.85 x 1.7mm)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
シリーズ
CXA
注文コード
50086759
品番
CXA2530-0000-000N00T230G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
この商品は
シリーズ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
23.85×23.85×1.7
シリーズ
CXA
色温度(K)
3000
輝度
【フラックス】1682lm、3609lm
LED色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
放射束(mW)
65000
ビュー角(°)
115
光源径(Φmm)
19
順方向電圧(V)
36
カラーレンダリング
90
順方向電流(mA)
12501600