Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の フロアマット
カーボントレイプラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50086787
品番
CA-1460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
カーボン調素材が高級感スポーテイ感を演出。新形状がつま先のひっかかりを解消します。ズレ防止(別売り)ストッパー対応。
用途
車のマット
材質
PVC/発泡ポリエチレン/ポリエステル
色
ブラック
サイズ
前席用M
適合サイズ(cm)
49×65
注意
【事故防止の為、下記状態では絶対に使用しないよう、ご注意をお願い致します。】
※マットが前方にズレて、ペダル類の下に潜り込んだ状態
※ペダル類の上にマットを被せた状態
※シワになったり、一部が捲れた状態