Cree COB LED 白 (23.85 x 23.85 x 1.7mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズXLamp 注文コード50086865 品番CMA2550-0000-000N0U0A30G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)23.85×23.85×1.7 シリーズXLamp 色温度(K)3000 輝度【フラックス】5792lm LED色 RoHS指令(10物質対応)対応 ビュー角(°)115 光源径(Φmm)19 放射束(W)122 順方向電圧(V)34 カラーレンダリング92 順方向電流(mA)3300(ximum)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする