CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree COB LED 白 (23.85 x 23.85 x 1.7mm)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
XLamp CXA2520
注文コード
50086883
品番
CXA2520-0000-000N0HQ440H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
23.85×23.85×1.7
シリーズ
XLamp CXA2520
色温度(K)
4000
LED色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
放射束(mW)
47000
ビュー角(°)
115
順方向電圧(V)
36
順方向電流(mA)
1250