エアースペンサー
エアースペンサーの 消臭/芳香/除菌
エアースペンサーの 車用芳香剤
ギガGX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50086884
品番
V02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
エアコンに優しくフィットします。
用途
車の芳香剤
成分
香料/溶剤
幅(mm)
60
取付
エアコン取付
高さ(mm)
160
奥行(mm)
25
香り
ホワイテイムスク