エアースペンサー
エアースペンサーの 消臭/芳香/除菌
エアースペンサーの 車用芳香剤
ギガGX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50086900
品番
V03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
エアコンに優しくフィットします。
用途
車の芳香剤
成分
香料/溶剤
幅(mm)
60
取付
エアコン取付
高さ(mm)
160
奥行(mm)
25
香り
スカッツュ