CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree COB LED 白 (23.85 x 23.85 x 1.7mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
CXA2
注文コード
50086908
品番
CXB2540-0000-000N0HW230G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
23.85×23.85×1.7
シリーズ
CXA2
色温度(K)
3000
輝度
【フラックス】5031lm、5380lm
LED色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
放射束(mW)
79000
ビュー角(°)
115
光源径(Φmm)
19
順方向電圧(V)
36
カラーレンダリング
80
順方向電流(mA)
2100