エアースペンサー
エアースペンサーの 消臭/芳香/除菌
エアースペンサーの 車用芳香剤
ギガカートリッジ詰替
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50086909
品番
W92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ギガシリーズの詰替用。
用途
車の芳香剤
成分
香料/溶剤
幅(mm)
56
取付
エアコン取付
高さ(mm)
98
奥行(mm)
19
香り
ホワイトリリー