エアースペンサー
エアースペンサーの 消臭/芳香/除菌
エアースペンサーの 車用芳香剤
ギガクリッピアツー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50086918
品番
V75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
車の内装にマッチするカーボン調デザイン。
用途
車の芳香剤
成分
香料/溶剤
幅(mm)
60
取付
エアコン取付
高さ(mm)
160
奥行(mm)
20
香り
ボタニカルシャワー(フローラルグリーンの香り)