CARALL
CARALLの 消臭/芳香/除菌
CARALLの 車用芳香剤
キュー詰替用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50087015
品番
3290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キューシリーズ専用詰め替え用。
用途
車の消臭芳香剤
セット内容
2.4g×2個
取付
エアコン取付
質量(g)
2.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×11×18
香り
シトラスフレッシュ