CARALL
CARALLの 消臭/芳香/除菌
CARALLの 車用芳香剤
サボンタイムクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50087128
品番
3591
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
サボンタイムクリップのお得な2個パック
用途
車の消臭芳香剤
セット内容
2.4g×2個
取付
エアコン取付
質量(g)
14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×38×21.6
香り
フローラルムスク