CXB3070-0000-000N0HAD30G Cree COB LED 白 (27.35 x 27.35 x 1.7mm) CREE 50087145

Cree COB LED 白 (27.35 x 27.35 x 1.7mm)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個シリーズCXA2順方向電圧(V)36注文コード50087145品番CXB3070-0000-000N0HAD30G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
寸法(mm)27.35×27.35×1.7シリーズCXA2色温度(K)3000輝度【フラックス】9413lm、9967lmLED色RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)107000ビュー角(°)115光源径(Φmm)23順方向電圧(V)36カラーレンダリング80順方向電流(mA)2800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする