CARALL
CARALLの 消臭/芳香/除菌
CARALLの 車用芳香剤
サボンタイムクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50087164
品番
3496
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
清潔感のある石けんの香りを集めた消臭剤。
用途
車の消臭芳香剤
取付
エアコン取付
質量(g)
14
容量(g)
2.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×38×21.6
香り
マイルドコットン