CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree COB LED 白 (34.85 x 34.85 x 1.7mm)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50087188
品番
CXB3590-0000-000N0HCB30G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
寸法(mm)
34.85×34.85×1.7
シリーズ
CXA2
色温度(K)
3000
輝度
【フラックス】9967lm、12134lm
LED色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
放射束(mW)
137000
ビュー角(°)
115
順方向電圧(V)
36
カラーレンダリング
80
順方向電流(mA)
2800, 3600