CARALL
CARALLの 消臭/芳香/除菌
CARALLの 車用芳香剤
シーズナブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50087198
品番
3479
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
日本の自然の恵みを香りで楽しむフレグランス。
用途
車の芳香剤
取付
置き型
質量(g)
345
内容量(mL)
160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
61×127×61
香り
大島桜