ジェニュインレザーハンドルカバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50087250 品番 GL-9250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ワンランク上の上質レザー。抗菌消臭仕様。

用途車のハンドルカバー 材質再生皮革/TPE ブラック サイズS 適合車種【軽自動車】タント/N-BOX/ハスラーなど【コンパクトカー】デミオ/アクセラ/フィットなど【ミニバン】SUV/CX-3/セレナなど 適合サイズ(cm)36.5〜37.9
注意
※リサイクルレザーとは、皮革製品を製造する際に生じる革の余りや破片、くずなどを集めて粉砕しもう一度再加工してシート状の再生レザーにするというリサイクル製品です。リサイクルレザーは本革の廃材なので本革製品と同じ質感を感じることができ、また環境に配慮した素材です。
※抗菌・防臭効能は、前加工(生地練り込み法)にて施工しています。効能は半永久持続しますが、それを保証するものではありません。
※画像は、装着イメージ画像です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
軽トラのハンドルカバーとして

はめ込むのにかなり力が要ります。再生レザーということですが、本革のような触り心地でコストパフォーマンスは良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする