富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の マニュアルモータスタータ
マニュアルモータスタータ 接続モジュール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電磁接触器コイル:AC
適合機種
MMS:BM3VSB/BM3VHB、電磁接触器:SC-E1/E2/E2S
注文コード
50087317
品番
BZ0LVE51AA
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合機種
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
その他アクセサリ
仕様
電磁接触器コイル:AC
適合機種
MMS:BM3VSB/BM3VHB、電磁接触器:SC-E1/E2/E2S
質量(g)
45