Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の フロアマット
ベーシックトレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50087496
品番
BM-2280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
新形状がつま先のひっかかりを解消します。ズレ防止(別売り)ストッパー対応。
用途
車のマット
材質
TPR/合成皮革/発泡ポリエチレン/ポリエステル
色
ブラック
サイズ
前席SS/後席
適合サイズ(cm)
45×49
注意
【事故防止の為、下記状態では絶対に使用しないよう、ご注意をお願い致します。】
※マットが前方にズレて、ペダル類の下に潜り込んだ状態
※ペダル類の上にマットを被せた状態
※シワになったり、一部が捲れた状態