CARALL
CARALLの 消臭/芳香/除菌
CARALLの 車用芳香剤
ボタニッシュシート下
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50087530
品番
3367
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
自然の力できれいな空気。消臭成分配合。
用途
車の消臭芳香剤
取付
シート下
質量(g)
230
内容量(mL)
165
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
154.5×30×118.5
香り
ホワイトムスク