CARALL
CARALLの 消臭/芳香/除菌
CARALLの 車用芳香剤
ボタニッシュスマート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50087557
品番
3435
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
自然の力できれいな空気。消臭成分配合。
用途
車の消臭芳香剤
取付
置き型
質量(g)
132
内容量(mL)
80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×63×72
香り
クラシックシトラス