Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の 車内クッション
ポンデソフトウエストサポートクッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50087627
品番
PS-8011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
もちもち低反発クッション。もちっとパン感触が腰を優しくサポート。菌ニオイを抑えて快適カーライフ。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/低反発ウレタン
色
ブラック
タイプ
腰
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×19×11