Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の 車内クッション
ポンデバウンドウエストサポートクッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50087636
品番
PW-8091
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
竹炭を練りこんだ高反発ウレタンクッション。体圧分散で疲れにくい。抗菌+防臭+消臭。
用途
車のクッション
材質
高反発ウレタン(竹炭練りこみ)/ポリエステル
色
ブラック
タイプ
腰
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×19×11