Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の 車内クッション
極プラスウエストサポート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50087688
品番
KI-3317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
竹炭練りこみ低反発ウレタンでロングドライブのお供に最適です。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/低反発ウレタン(竹炭練りこみ)
色
ブラック
タイプ
腰
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×14×44