エスコ
エスコの ハンマー
エスコの ショックレスハンマー
60mm/1470g 無反動ナイロンハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50087792
品番
EA570A-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,460
販売価格(税別)
¥
18,600
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
60
全長(mm)
415
材質(頭)
ナイロン
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番
EA570A-7