Tomboy(トムボーイ)
Tomboy(トムボーイ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
Tomboy(トムボーイ)の 車内クッション
低反発ナインメッシュクッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50087794
品番
FM-1443
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
低反発素材を使用したクッション。ズレを防止するストッパー付です。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/低反発ウレタン
色
ブラック/グレー
タイプ
シングル
適合サイズ(cm)
45×45