215mm 空缶ガス抜きプライヤー

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50088054 品番EA570Z-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,233
販売価格(税別)
2,030

開けた穴からガスが飛び散ることを防ぎます。
直径30mm〜100mmの空き缶に対応可能。

エスコ品番EA570Z-6 材質鋼板、クロムメッキ 全長(mm)215 口開調節3段階(大・中・小) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50088054
2023-10-12
用途:
町内の不燃物のガス抜き
建設業・工事業

町内の不燃物の時のガス抜きに使いたく購入させて頂きました。
とても使いやすかったです。簡単にガス抜きが出来ました。

対象商品:
50088054
2020-07-14
用途:
スプレー缶の廃棄
農・林・水産業

センターのネジが最初硬くて サイズ変更に手間取りました。値段の割にはすこしチャチな作りですが、問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする