147mm リング・ラベルリムーバー(ペットボトル用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50088072 品番EA570Z-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥462
販売価格(税別)
420

ペットボトルのリングとラベルを切り取り、分別廃棄する際に便利です。
使用済みペットボトルは、いろいろなプラスチック商品に再利用されます。残りリングとラベルを分別することで、より高品質な再生PET樹脂になり、再利用に協力できます。
ゴミ回収ステーションに設置したり、住民に配布するなど多くの自治体で活用されています。

エスコ品番EA570Z-9 材質(金属部)ステンレス刃物鋼、(樹脂)ポリプロピレン樹脂 全長(mm)145 質量(g)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50088072
2021-10-21
用途:
ペットボトルのラベルとリング外し
不動産業

とても良い商品です。シンプル合理的に作られていて使い易いです。ひとつ残念なのは刃の部分が若干狭く一回でリングを切れないことが多いことです。ペットボトルの形状にもよりますし、難しいところですが。この手の商品では現在ベストだと思います。

対象商品:
50088072
2020-06-16
用途:
リサイクルに便利

10年近く使ってますがほとんど切れ味が落ちません。
ハサミタイプと違って握力も使いませんので多量のペットボトルを処理するにも疲れませんね。
醤油等の容器のキャップも、てこのようにすれば簡単に外れるのでお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする