富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器その他関連用品
オートブレーカ 平形端子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
MCCB:BW63□-3P、BW100□-3P・ELCB:EW63□-3P、EW100□-3P
注文コード
50088297
品番
BZ6S10C1003
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
適合機種
MCCB:BW63□-3P、BW100□-3P・ELCB:EW63□-3P、EW100□-3P
極数
3
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
28
寸法F(mm)
78
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
21
寸法I(mm)
M8×14、締付トルク:2.5-7.5N・m
寸法J(mm)
M8×22、締付トルク:8-10N・m
寸法G(mm)
18
寸法K(mm)
75
入数(個)
2(A)・4(B)
形状図番
5