富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の サーキットプロテクタ
サーキットプロテクタ CP31形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50088796
品番
CP31/0.3X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
93
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
0.3
動作特性
時延形
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC50
定格遮断容量(kA)
(AC250V)2.5/(DC50V)1.5
保護方式
流体電磁式