CROUZET
Crouzet 遅延リレー マルチ動作 DINレール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
電源電圧(V)
12→240ac/dc
24dc、24→240ac
12→240ac/dc
最大電流(A)
16
16@ 25℃、8@ 60℃
5@ 60℃、8@ 25℃
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50088938
品番
BMPACK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
長さ(mm)
90
取付方式
DINレール
シリーズ
Syr-Line
電源電圧(V)
12→240ac/dc
操作方式
多機能
ターミナルタイプ
ねじ
時間増分
時間 , 分 , 秒