CROUZET
DCギアモータ Crouzet 86861シリーズ
82861021
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
電源電圧(V)
24dc
12dc
24dc
出力軸回転速度(r.p.m)
11
11
22
54
430
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50089717
品番
82861021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
24dc
出力軸回転速度(r.p.m)
11
仕様
【コアコンストラクション】鉄心
軸径(Φmm)
4
長さ(mm)
61.3
幅(mm)
54.2
寸法(mm)
61.3×54.2×65.9
モータータイプ
【DC】ブラシ
最大出力トルク(N・m)
0.5
深さ(mm)
65.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
3W
ギヤヘッドの種類
楕円形