DCギアモータ Crouzet 86861シリーズ
- 仕様
- 【コアコンストラクション】鉄心
- 軸径(Φmm)
- 4
- 長さ(mm)
- 61.3
- 幅(mm)
- 54.2
- 寸法(mm)
- 61.3×54.2×65.9
- モータータイプ
- 【DC】ブラシ
- 最大出力トルク(N・m)
- 0.5
- 深さ(mm)
- 65.9
- 許容入力
- 3W
- ギヤヘッドの種類
- 楕円形
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3711:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30



















