エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの T型ハンドルドライバー
2.0-8.0mm/7本組 [Hexagon]T型ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50090163
品番
EA573AB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
先端形状
六角
材質(グリップ)
耐衝撃プラスチック
刃先マグネット
なし
エスコ品番
EA573AB
セット内容
サイズ:2・2.5・3・4・5・6・8mm
種類
セット品
商品構成
セット品