曜日別特売
82861010 DCギアモータ Crouzet 86861シリーズ CROUZET 50090636

DCギアモータ Crouzet 86861シリーズ82861010

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
電源電圧(V)12dc
出力軸回転速度(r.p.m)54
内容量1個注文コード50090636品番82861010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,288
販売価格(税別)
¥22,080
電源電圧(V)
12dc
出力軸回転速度(r.p.m)
54
仕様
【コアコンストラクション】鉄心
軸径(Φmm)
4
長さ(mm)
61.3
幅(mm)
54.2
寸法(mm)
61.3×54.2×65.9
モータータイプ
【DC】ブラシ
最大出力トルク(N・m)
0.5
深さ(mm)
65.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
3W
ギヤヘッドの種類
楕円形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3711:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする