エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 六角棒レンチ
エスコの 六角棒レンチL型
5/16”x200mm [Ball Hexagon]キーレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50092062
品番
EA573CL-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,651
販売価格(税別)
¥
2,410
バスケットに入れる
サイズ規格
インチ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
3/8"
適合ねじサイズ(止ねじ)
5/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/2"
エスコ品番
EA573CL-12
先端形状
ボールポイント
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
3/8"