CP31FI/5 サーキットプロテクタ CP-F形 富士電機 50092585

サーキットプロテクタ CP-F形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50092585 品番CP31FI/5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は433種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)80 極数1P 耐電圧AC2000V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC250/DC65両用 定格電流(A)5 動作特性瞬時形 接続ねじ端子接続 定格使用電圧AC240V/DC60V 基準周囲温度(℃)40 引きはずし方式流体電磁式 付属装置 開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電) 動作周囲温度(℃)-10〜+60(保管周囲温度 -40〜+60) ただし氷結しないこと 許容相対湿度(%)45〜85 定格遮断容量(A)2500(at DC60V) フレーム(AF)30 定格使用電圧(V)AC240/DC60両用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50092585 CP31FI/5 26362227 CP30FI-1P005 サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機 サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機 1個 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50100206
2014-10-06
用途:
温度制御盤に組み込んでいます。
サンラック 様

特に問題は有りません。
数が多いオーダの場合は価格の考慮をお願いしたいが無理か?(10%引きを待つしかない…)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする