エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
T4-T9/6本組 [Hexlobe]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50092848
品番
EA573KG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,432
販売価格(税別)
¥
3,120
バスケットに入れる
先端形状
ヘクスローブ
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA573KG
セット内容
サイズ:T4・T5・T6・T7・T8・T9(T8・T9のサイズはイジリ止付)
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし