Cynergy3 リードリレー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 極数1 コイル電圧(V)12DC 最大スイッチング電圧(AC V)7000 最大スイッチング電圧(DC V)7000 注文コード50093165 品番DBT71210F-HR/RS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,615
販売価格(税別)
16,923
この商品は極数・コイル電圧・最大スイッチング電圧など61種類から選べます 他の種類を見る
接点構成SPNC 極数1 種別【リレースイッチ】汎用リレー 長さ(mm)60 寸法(mm)60×15.8×18.5 高さ(mm)18.5 取付方式基板実装 奥行(mm)15.8 通電電流(A)(max)3AC/DC 接点間隔10kV 寿命1000000回(電気的) 接触抵抗(mΩ)(max)250、(typical)100 耐用寿命(dry switching)109、(50W switching)106 絶縁抵抗(Ω)(min)1×1014 接点材質タングステン コイル抵抗(Ω)240 開放電圧(V)1.25DC 動作時間(ms)2 コイル電圧(V)12DC 動作温度(℃)-20〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)9DC ターミナルタイプフライングリード、PCピン 最大スイッチング電流(AC A)2 最大スイッチング電流(DC A)2 最大スイッチング電圧(AC V)7000 最大スイッチング電圧(DC V)7000 コイルと接点間の耐電圧(kV)17AC/DC 最大スイッチング電源(DC W)50 静電容量(pF)<0.2 最大リリース時間(ms)3 認証マーク-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする